Beli Mesin Gerinda Krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  3. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  4. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  9. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  10. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  11. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  12. KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 400
  13. KRISBOW Pad Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Pad Pembersih Mesin
    atribut:
    • Size (inch): 17
  14. KRISBOW Diamond Wheel Turbo (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Diamond Wheel Turbo (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Diamond Cut Wheel 105 x 1.9 x 16/20 mm Turbo Rim
    atribut:
    • Dimensions (mm): 105x1.9x20/16
    • Speed (rpm): 13300
Daftar Harga Mesin Gerinda Krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukRp6.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Depressed Center Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp11.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)